Beli Timbangan Digital Alexa 600 Kg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  2. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  3. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  4. Nagata Dial Timbangan Platform Analog Jarum (Timbangan Duduk Jarum)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Nagata Dial Timbangan Platform Analog Jarum (Timbangan Duduk Jarum)
    Deskripsi:
    Timbangan analog Nagata dengan layar jarum mekanik yang besar di bagian atas untuk pembacaan yang mudah menimbang benda-benda yang besar dimensi dan beratnya
    atribut:
    • Option: Impact ABS plastic dial head
  5. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  6. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
  7. KRISBOW Timbangan Platform Analog (Timbangan Duduk Analog)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Timbangan Platform Analog (Timbangan Duduk Analog)
    Deskripsi:
    - High precisim analog scale- Large scale- Made of robust- Clear graduation for precise reading- Adjustable zero setting
  8. SOJIKYO Timbangan Meja Anti Air (Timbangan Duduk Tahan Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Anti Air (Timbangan Duduk Tahan Air)
    atribut:
    • Waterproof: RS232 Port for Computer Platform
  9. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  10. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  11. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    17%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp32.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  12. ViewSonic Mini Projector With Harman Kardon® Speaker (Proyektor)
    Mulai

    Rp7.699.900

    ViewSonic Mini Projector With Harman Kardon® Speaker (Proyektor)
    Deskripsi:
    The ViewSonic M1+_G2 is an iF award-winning, ultra-portable LED projector that can deliver a convenient, enjoyable entertainment experience anywhere it goes. With a built-in battery, a LED light source with up to 30,000 hours of lifespan, all packaged into less than 1 kg, the M1+_G2 can deliver years of multimedia entertainment wherever it goes-from room to room, both inside and outdoors. Its smart stand enables simple 360-degree setup, while doubling as a lens cover. Once the lens is uncovered, the projector automatically powers on to full brightness for instant entertainment. Stereo Harman Kardon speakers provide room-filling sound for an amplified experience, while more flexible audio needs can be realized via Bluetooth. Integrated Wi-Fi connectivity makes streaming easier than ever-both wireless casting from smart devices and built-in content streaming are possible.Smart Wi-Fi & Bluetooth connectivity360° Smart stand that allows for ceiling projectionIntegrated stereo Harman Kardon speakersCinema SuperColor+™ Technology with 125% Rec.709Advanced LED light source with a 30,000-hour lifespanUp to 6 hours of battery life
    atribut:
    • Tech: DLP
    • Contrass Ratio: 120000 : 1
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Language: English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, Total 23 languages
    • Cable Length (m): 1
    • Light Source: LED
Daftar Harga Timbangan Digital Alexa 600 Kg Terbaru November 2026
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.799.900
CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.399.900
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
Cahaya Adil Hybrid ScaleRp7.099.900
Digi Timbangan Digital (Timbangan Digital)Rp11.999.900
Nagata Dial Timbangan Platform Analog Jarum (Timbangan Duduk Jarum)Rp4.799.900
SOJIKYO Digital Platform ScaleRp1.699.900
ACIS Platform Scale PS-C SeriesRp3.899.900
Cahaya Adil Bench ScaleRp4.499.900
ACIS Platform Scale - PS-SeriesRp3.899.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)